イノクイック 水栓チーズ

イノクイック 水栓チーズ - イノック
種類ワンタッチ管継手形状チーズ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06883372304IQTW13SUX15A13SU806-51501/215
2,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883388304IQTW20SUX15A20SU806-51511/215
3,250
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883397304IQTW20SUX20A20SU806-51523/420
3,250
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする