タイルメント
ANピン ANP-24S 2000本
寸法L(mm)
24
トラスコ品番
850-8066
セット内容
専用プラグ 1個/ケース
材質
【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06883826
49030240
¥
69,760
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650