扶桑精機
ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性
容量(L)
4
トラスコ品番
731-6836
質量(kg)
2.85
奥行(mm)
228
全幅(mm)
228
全高(mm)
352
取付口
(エア・液体)Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06886827
CT-N5FT-SR
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません