扶桑精機
ルミナST-5SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 ニップル無)
パターン開き(mm)
【最大】90
トラスコ品番
810-5440
質量(g)
250
粒径(μm)
19
噴出量(mL/min)
【液体】0~58
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06886994
ST-5SK-0.5X
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください