扶桑精機
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
パターン開き(mm)
【最大】75
トラスコ品番
810-5503
質量(g)
255
粒径(μm)
29
噴出量(mL/min)
【液体】0~50
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06887046
ST-6SK-0.5
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください