扶桑精機
ルミナST-6SK-1.0XΦ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)
パターン開き(mm)
【最大】90
トラスコ品番
810-5506
質量(g)
255
粒径(μm)
32
噴出量(mL/min)
【液体】0~162
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06887055
ST-6SK-1.0X
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください