扶桑精機
ルミナガン UA-6N-2.0X型 Φ2.0(エアキャップSUS)
パターン開き(mm)
【最大】350
トラスコ品番
732-1856
質量(g)
250
粒径(μm)
47
噴出量(mL/min)
【液体】0~480
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06887107
UA-6N-2.0X
¥
64,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません