扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-1GX型 (平吹き・逆勝手・継手なし)
パターン開き(mm)
【最大】200
トラスコ品番
810-5212
質量(g)
112
粒径(μm)
12
噴出量(mL/min)
【液体】0~100
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888035
HM-1GX (HM-1GXガタ)
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください