扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)
パターン開き(mm)
【最大】700
トラスコ品番
810-5216
質量(g)
112
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
【液体】0~300
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888078
HM-1WX (HM-1WX)
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください