扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)
パターン開き(mm)
【最大】120
トラスコ品番
810-5221
質量(g)
130
粒径(μm)
67
噴出量(mL/min)
【液体】0~60
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888157
HM-3K (21238)
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください