扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-3PGX型 (細丸吹き・逆勝手継手なし)
パターン開き(mm)
【最大】40
トラスコ品番
810-5234
質量(g)
117
粒径(μm)
10.4
噴出量(mL/min)
【液体】0~35
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888166
HM-3PGX (HM-3PGX)
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください