曜日別特売

ルミナ自動スプレーガン HM-3PX型 (細丸吹き・継手なし)

ルミナ自動スプレーガン HM-3PX型 (細丸吹き・継手なし) - 扶桑精機
パターン開き(mm)【最大】40トラスコ品番810-5235質量(g)117粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888184HM-3PX (HM-3PX)
15,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする