扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-5X型(丸吹き・左右両面噴射型・継手なし)
パターン開き(mm)
【最大】80
トラスコ品番
810-5247
質量(g)
127
粒径(μm)
10~70
噴出量(mL/min)
【液体】0~280
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888324
HM-5X (HM-5X)
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください