扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き)
パターン開き(mm)
【最大】600
トラスコ品番
810-6053
質量(g)
145
粒径(μm)
70
噴出量(mL/min)
【液体】0~300
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06888403
HM-6W
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください