扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
パターン開き(mm)
【最大】260
トラスコ品番
810-5455
質量(g)
300
粒径(μm)
28
噴出量(mL/min)
【液体】0~62
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06890144
ST-6-0.5X
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください