曜日別特売

ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) - 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) - 扶桑精機
パターン開き(mm)【最大】270トラスコ品番810-5404質量(g)280粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06892472ST-5P-0.5X
25,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする