曜日別特売

高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用

高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用 - 日本精器
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1トラスコ品番453-9079幅(mm)267接続口径Rc3/4質量(kg)42電源(V)三相200最大使用圧力(MPa)1消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06893513NDK-75
327,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする