曜日別特売

L型クランプ強力型

L型クランプ強力型 - アームL型クランプ強力型 - アームL型クランプ強力型 - アームL型クランプ強力型 - アームL型クランプ強力型 - アームL型クランプ強力型 - アームL型クランプ強力型 - アーム
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06893732LH-100010001000
27,960
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893748LH-250250250
8,670
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893757LH-300300300
9,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893766LH-400400400
12,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893775LH-500500500
13,990
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893784LH-600600600
15,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893793LH-800800800
20,330
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする