L型クランプ強力型バーハンドル

L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドル - アーム[作業工具]
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06893802LHB-100010001000
31,770
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893818LHB-200200200
8,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893827LHB-250250250
9,940
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893836LHB-300300300
11,440
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893845LHB-400400400
14,260
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893854LHB-500500500
16,020
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893863LHB-600600600
17,790
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893872LHB-800800800
22,260
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする