ミニター
ミニモ クランプユニバーサルバイス
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
55
口幅(mm)
78
口深(mm)
30
トラスコ品番
853-4830
質量(kg)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06893888
VI54
¥
11,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください