アタックドライバーセット

アタックドライバーセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
トラスコ品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06893967AG112A樹脂(ソフト)/ゴムなしなし811-77381/2"(12.7mm)SQ
10,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
06893976AG112H樹脂(ソフト)/ゴムなしなし811-77391/2"(12.7mm)SQ
19,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06893985AG318A樹脂(ソフト)/ゴムなしなし811-77403/8"(9.5mm)SQ.
10,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06893994AN112C-なしなし811-77411/2"(12.7mm)SQ
11,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする