Pro-Auto
スタビースクリュードライバ+NO.2
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-7721
質量(g)
48
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894003
P-SD235
プラス
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください