Pro-Auto
スタビースクリュードライバー6mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-7730
質量(g)
48
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894012
P-SD635
マイナス
6×1mm
6×1
¥
710
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください