Pro-Auto
ドライバーソケット+NO1
差込角(mm)
6.35
サイズ
[[(+)]]No.1
トラスコ品番
774-6130
全長(mm)
25
質量(g)
9
先端形状
+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894037
DSN01
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください