Pro-Auto
ドライバーソケット+NO2
差込角(mm)
6.35
サイズ
[[(+)]]No.2
トラスコ品番
774-6148
全長(mm)
25
質量(g)
11
先端形状
+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894046
DSN02
¥
360
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください