Pro-Auto
ドライバーソケット+NO4
差込角(mm)
6.35
サイズ
[[(+)]]No.4
トラスコ品番
774-6164
全長(mm)
25
質量(g)
13
先端形状
+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894064
DSN04
¥
440
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください