曜日別特売

ドライバーソケットー5.5MM

ドライバーソケットー5.5MM - Pro-Auto
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6113寸法(mm)[[(-)]]5.5全長(mm)25質量(g)10先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)5.5両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06894082DS055
360
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする