Pro-Auto
フレックスナットドライバー12mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-6288
質量(g)
298
種類
ナットドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894116
FND-12
ソケット(ボックス)
12mm
¥
5,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください