BONDHUS
ボールポイントLーレンチ エクストラロング1.5mm
先端形状
ボールポイント付
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ規格
対辺寸法(mm)
形状
タイプ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894737
BL1.5XL
1本
ミリ
1.5
L型
エクストラロング
M1.6・M2
M3
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06894728
BL1.5MUXXL
1組
-
-
-
-
-
-
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった