BONDHUS
ボールポイントLーレンチ エクストラロング10mm
先端形状
ボールポイント付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
対辺寸法(mm)
形状
タイプ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894773
BL10XL
ミリ
10
L型
エクストラロング
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06894764
BL10MUXXL
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった