ボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm

ボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング3mm - BONDHUS
先端形状ボールポイント付内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
対辺寸法(mm)
形状
タイプ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06894834BL3XLミリ3L型エクストラロングM4M6M5M5
580
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
06894825BL3MUXXL--------
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする