BONDHUS
ボールポイントLーレンチ エクストラロング8mm
先端形状
ボールポイント付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
対辺寸法(mm)
形状
タイプ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894913
BL8XL
ミリ
8
L型
エクストラロング
M10
M16
M12
M12
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
06894904
BL8MUXXL
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった