BONDHUS
ボールポイントLレンチ1.27mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.27
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2.5
トラスコ品番
810-7780
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895114
BL1.27 (1.27MM)
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった