BONDHUS
ボールポイントLレンチ19mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
19
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M24・M27
トラスコ品番
810-7777
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895157
BL190 (19.0MM)
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった