BONDHUS
ボールポイントLレンチ9mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
9
形状
L型
トラスコ品番
810-7778
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895166
BL090 (9.0MM)
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった