BONDHUS
メッキ・スタビー(首下ショート)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
首下ショート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895184
SL7/64
#6
7/64
¥
2,550
¥
2,349
¥
2,584
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06895193
SL9/64
#8
9/64
¥
2,550
¥
2,349
¥
2,584
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった