BONDHUS
メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
トラスコ品番
810-7926
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895218
SBL1.5MM
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった