メッキ・スタビー2.5mm(首下ショート)

メッキ・スタビー2.5mm(首下ショート) - BONDHUSメッキ・スタビー2.5mm(首下ショート) - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番810-7924RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06895263SBL2.5MM
730
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする