BONDHUS
メッキ・スタビー5/16インチ(首下ショート)
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
810-7930
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895333
SBL5/16
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった