メッキロングボールレンチ5/64インチ

メッキロングボールレンチ5/64インチ - BONDHUS
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3対辺寸法(inch)5/64適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6トラスコ品番810-7980RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06895552JB5/64
530
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする