曜日別特売

ロングボールドライバー10mm

ロングボールドライバー10mm - BONDHUSロングボールドライバー10mm - BONDHUS
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番810-7792RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06895613BSL100 (10.0MM)
2,900
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする