BONDHUS
ロングボールドライバー2.5mm
(1件のレビュー)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
形状
ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
トラスコ品番
823-0678
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895622
BSL025 (2.5MM)
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください