BONDHUS
ロングボールドライバー4mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4
形状
ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
トラスコ品番
823-0680
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895656
BSL040 (4.0MM)
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください