BONDHUS
ロングボールドライバー5mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5
形状
ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
823-0681
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895665
BSL050 (5.0MM)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった