BONDHUS
ロングボールドライバー6mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
6
形状
ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
トラスコ品番
810-7790
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895674
BSL060 (6.0MM)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった