BONDHUS
ロングボールドライバー8mm
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
8
形状
ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
トラスコ品番
810-7791
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895683
BSL080 (8.0MM)
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった