Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ1/8
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
774-0719
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
7.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895875
133BP-0108
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください