Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ3/32
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
対辺寸法(inch)
3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
トラスコ品番
774-0794
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
3.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895927
133BP-0332
¥
370
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください