曜日別特売

ボールポイントキーレンチ3/8

ボールポイントキーレンチ3/8 - Pro-Auto
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番774-0778材質クロームバナジューム鋼質量(g)124適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06895936133BP-0308
990
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする