Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ5/16
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
774-0824
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
76
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895963
133BP-0516
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください